Beli air compressor honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  2. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  3. BANDO Auto Tensioner
    Mulai

    Rp989.900

    BANDO Auto Tensioner
    Deskripsi:
    Serpentine (one-piece belt) juga memberi beban yang besar pada auto tensioner. Auto Tensioner adalah komponen yang secara otomatis mengatur ketegangan pada belt mesin seperti pada alternator mesin, pompa air kompresor udara, dan mesin-mesin lain yang menggunakan gaya pegas. Jika auto tensioner rusak dan belt mesin lepas, mesin akan berhenti bekerja.
  4. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  5. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  6. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp309.900

    GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  9. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  10. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  11. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  12. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  14. Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
    atribut:
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
    • Spray Distance (mm): 250
    • Standard paint cup: 6G-C
    • Paint feed system: Gravity
  15. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Mulai

    Rp2.999.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 1.4
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Consumption (L/minute): 220
    • Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
    • Maximum effective pattern width (mm): 300
    • Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
Daftar Harga air compressor honda Terbaru October 2026
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
BANDO Auto TensionerRp989.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp309.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)